Prix : 2 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Levée rapide capacité nominale à l’aide de fonctionnement actionnés par air. Facile à utiliser, retour automatique printemps minimise les effort des opérateurs, réduisant considérablement la fatigue. Pièges à filtre Inline air contamine et protège le moteur pneumatique d’ascenseur plus longtemps. Dispositif de by-pass intégré protège système hydraulique plus de dommages de pompage. 48-3/4" poignée. 3-7/8" vis de prolongation. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Largeur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur maximale 21-3/4 po (55,25 cm)
- Faible hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
- Longueur du manche 48-3/4
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Omega
- Description Cric hydraulique d’essieu hydraulique
- Numéro de référence du fabricant 23221C
- Capacité 22 tonnes
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Adaptateur de volant moteur Omega - 40501
Article nº : B1145096
Pas encore évalué
199,95 $
Oméga 22 tonnes cric hydraulique camion - 23221C
2149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires