9,40 $ ch.
Prix: 282,00 $ / Pkg de 30
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Grâce à des progrès technologiques et des composants de qualité le plus élevés, lampe fluorescente T8 peut économiser jusqu'à 40 % sur les coûts de l’énergie sans perte de la lumière sur les types de lampes anciennes technologies T12. Ces ampoules fluorescentes offrent une alternative économique et respectueuse de l'environnement aux lampes fluorescentes T12 standard. Actif environnemental - La longue durée de vie empêche l'accumulation de lampes jetées, ce qui signifie moins de déchets Utiliser avec des ballasts de démarrage rapide ou instantanés.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur nominale 48 in (121,92 cm)
- Longueur 47-3/4 po (121,29 cm)
- Base Med bi-broches (G13)
Détails du produit
- Équivalent incandescent 28 W
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 40000 hr
- Puissance en watts 28 W
- Équivalent incandescent approximatif 28,00
- Code de la lampe FO28/850/XP/SS/ECO3
- Numéro de lampe 22184
- Quantité par paquet 30
- Marque Sylvania
- Type d’emballage Carton
- CRI 80
- Lumens 2700
- Numéro de référence du fabricant 22184
- Température de couleur 5000 K
- Forme Chambre à air T8
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- ANSI Base G13
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ballast électronique Philips Advance ICN4P32N T8, mise en marche instantanée, 4 ou 3- 32 W, lampes T8, 0,88 BF
Article nº : 501808
Pas encore évalué
34,95 $
Philips Advance ICN2P32N Ballast électronique T8, démarrage instantané, 2 ou 1- 32W T8 lampes, 89 BF
Article nº : B1327317
Pas encore évalué
26,95 $
Sylvania 22184 Fluorescent T8 Fo28/850xp/Ss/Eco3 T8 Bulb, qté par paquet : 30
9,4 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires