Prix : 3 549,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les exhausteurs de toit industriels de la ™ Global Industrial sont conçus pour la ventilation générale et l’élimination de la fumée et des fumées, où les coûts moindres et moins d’entretien sont une priorité.
Caractéristiques et avantages clés
Accessoires en option
Caractéristiques et avantages clés
- Bouchon de bordure en acier robuste, y compris la section venturi filée pour un débit d’air efficace.
- Les hélices résistantes aux étincelles en aluminium coulé sont standard et conviennent à une utilisation dans des endroits dangereux lorsqu’elles sont associées à un moteur anti-explosion.
- Section amortisseur papillon, construction galvanisée du moulin, avec des lames amortisseurs qui s’ouvrent lorsque le ventilateur est énergisé et étanche lorsque l’appareil est éteint. Les amortisseurs tournent dans des roulements en nylon sur un essieu en acier inoxydable.
Accessoires en option
- Commutateurs de déconnexion non fusionnés résistants aux intempéries.
- Bordures de toit isolées pour toits plats ou plantés.
- Loquets magnétiques pour garder les couvercles de section amortisseur vers le bas lorsque le ventilateur est éteint.
- Sections d’amortisseur de remplacement.
Poids &Dimensions
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Largeur d’ouverture du toit 33 in (83,82 cm)
- Longueur d’ouverture du toit 33 in (83,82 cm)
- Base Dim. 39 dans²
Détails du produit
- CFM 5200 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Description Ventilateur entièrement soudé
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Phase 1
- CFM haute 5200 CFM
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier
- Décibels 75
- Numéro de référence du fabricant 653228
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur global ™ toit de 24 » - 5200 CFM - 1/4 HP - 115/230V
3549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit