Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Interion® Par Global Industrial Ultra chaise en vinyle ergonomique réglable permet un positionnement personnalisé pour un confort d’une journée et une productivité améliorée. Le rembourrage extra épais 3-1/2 est facile à nettoyer. Chute d’eau profilée design contribue à réduire le stress sur vos genoux et améliorer la circulation de la jambe. Profilé arrière offre un soutien lombaire. Extra-large 20" W x 19-1/2" siège D et 19-1/2 « W x 20 » dos H. La base en aluminium poli avec les roulettes de tapis à double roue de 2 po offre une mobilité facile. Réglage pneumatique de la hauteur de 17-3/4 » à 21-1/4 ». Facilité de montage. 2 an de garantie limitée.
Aussi tabouret disponible, en option glisse peut remplacer les roulettes pour une utilisation stationnaire.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 20 in (50,8 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17-3/4 - 21-1/4 po
- Hauteur maximale du siège 21-1/4 po (53,98 cm)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur du siège 17-3/4 - 21-1/4 po
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 19-1/2 po (49,53 cm)
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur minimale du siège 17-3/4 po (45,09 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Siège et dossier indépendants
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Chaise multifonction
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 250605BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PATRICIA
Date de : Mars 17, 2022
-
Reviewer : KENLY C
Date de : Janvier 18, 2021
Votre commentaire :
Très confortable. Dois-je serrer le bouton sous la chaise pour qu’il fasse quelque chose? Vous ne savez pas encore comment travailler 2 leviers. Il faudra relire. Bon rembourrage et siège large! -
Reviewer : Judith
Date de : Juin 28, 2019
Votre commentaire :
En raison de ma taille, j'étais excité de recevoir cette chaise. Malheureusement, je ne suis pas en mesure d'obtenir certains des contrôles d'ajustement pour fonctionner de sorte que c'est juste une autre chaise. L'odeur était mauvaise quand il est arrivé, mais il s'en va lentement. -
Reviewer : RIC B
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté 6 de ces chaises pour une chambre propre. Ils semblent être de bonne qualité et sont très confortables. Capable de s’asseoir pendant de longues périodes de temps sans fatigue du dos ou des jambes. -
Reviewer : RICHARD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne valeur pour l’argent. Nous avions besoin de chaises pour être utilisées dans notre salle d’inspection. Ils sont confortables et entièrement rembourrés. -
Reviewer : Ric
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Chaise de qualité. Confortable, bien fait, durable. -
Reviewer : JOSE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grande chaise pour l’étage de la boutique. -
Reviewer : Nilesh
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La chaise est bonne. Commande abriter chaise une chaise est venu avec la partie manquante. -
Reviewer : JOSE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces chaises étaient flexibles pour l’ensemble du personnel de 5 pieds à 6 pieds. L’ajout des bras a fourni un soutien et aidé à l’ergonomie. -
Reviewer : PAM Jordan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette chaise est confortable, semble intelligente, et est de bonne qualité. Comme nous avons besoin de remplacer les chaises de travail dans toute l’entreprise, nous remplaçons avec cette chaise. Merci !
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Je voulais juste savoir pour la couleur bourgogne. Est-ce une Bourgogne plus foncée ou une couleur plus claire ? J'ai vu deux couleurs différentes en elle sur votre vue. Merci
Question posée par : Janet, 24, 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 29, 2020
Bonjour, le modèle global 250605BK est la finition de siège noir et le modèle global 250605BY est l'équivalent bordeaux, qui est la couleur plus claire. S'il vous plaît entrer les modèles globaux énumérés dans la barre de recherche à globalindustrial.com pour plus d'informations sur le produit. Je vous remercie pour votre question.
-
Accoudoirs en T réglables Interion® (par paire)
Article nº : 744150
Pas encore évalué
119,95 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
335,95 $
Interion® 60mm Casters, 5 Per Set
Article nº : RP2025
Pas encore évalué
19,75 $
Chaise multifonction Interion® avec mi-arrière, vinyle, noir
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange