Prix : 2 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques et avantages
- Hélices en acier fabriquées à 4 pales robustes standard.
- Roulements scellés de bille de bloc d’oreiller.
- Ventilateurs expédiés entièrement assemblés et testés en usine; prêt pour l’installation sur le terrain.
- Les moteurs sont de haute qualité de qualité industrielle disponible en une ou trois phases - ventilateur totalement fermé refroidi.
- Ceinture conduite pour une opération silencieuse.
- Convient à la prise ou au flux d’air d’échappement.
Accessoires en option
- Ventilateur et boîte de montage d’obturateur.
- Gardes conformes à l’OSHA avant et arrière.
- Tous les obturateurs d’échappement de gravité en aluminium.
- Capuche météo avec écran à oiseaux.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- CFM 7800 CFM
- Type de lame Acier
- Tension 115 / 230 V
- Description Ventilateur d’évacuation droit commercial
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1 HP
- Phase 1
- CFM haute 7800 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Acier
- Décibels 68
- Numéro de référence du fabricant B182392
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Volets manuels ™ industriels mondiaux pour ventilateurs d’échappement de 24 »
Article nº : B183095
Pas encore évalué
445,95 $
Global Industrial™ Front Guard pour les ventilateurs d’échappement de 24 »
Article nº : B183141
Pas encore évalué
299,95 $
Global Industrial™ Fan and Shutter Mounting Box pour 24 » Ventilateurs d’échappement
Article nº : B183166
Pas encore évalué
745,00 $
Global Industrial™ 24 » Commercial Duty Exhaust Fan - 1 Phase 1 HP
2109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires