Prix : 3 055,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les ventilateurs à conduits ™ dry environment explosion proof de Global Industrial sont conçus pour traiter l’air pur et sec jusqu’à un maximum de 180 °F. Idéal pour enlever les vapeurs dans les cabines de pulvérisation de peinture, enlever la fumée des opérations de soudage ou fournir de l’air pour les systèmes de maquillage de l’air.
Caractéristiques et avantages :
Accessoires en option :
Caractéristiques et avantages :
- Entretien à longue durée de vie scellé pour les roulements de ventilateur à vie.
- Hélices en aluminium moulé résistantes aux étincelles.
- La base moteur réglable permet une tension de ceinture appropriée pour une durée de vie maximale de la ceinture.
- Les poulies sont robustes en fonte ou en acier tourné.
- Les moteurs sont de haute qualité industrielle disponible en une ou trois phases -explosion preuve.
Accessoires en option :
- Garde de ceinture
- Supports horizontaux ou verticaux
- Combinaison de protection motrice/ceinture
- Protections d’entrée ou de sortie - Conformes à l’OSHA
- Brides de compagnon
- Porte d’inspection
- Jambes horizontales de soutien
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Cercle de boulon 25-3/4 po (65,41 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 6
- T/mn élevé 1 725 tr/min
- CFM 7425 CFM
- Tension 230 / 460 V
- Assemblage requis Non
- Description Environnement sec Duct Fan
- Puissances en chevaux 1 HP
- TR/MIN 1725 rpm
- Phase 3
- CFM haute 7425 CFM
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Ceinture
- Matériau Enclos en acier / Hélices en aluminium
- Décibels 84
- Numéro de référence du fabricant B182058
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Wire Safety Fan Guard for 24 » Ventilateurs duct
Article nº : B183193
Pas encore évalué
129,95 $
Supports de montage ™ industriels mondiaux pour ventilateurs de conduit de 24 »
Article nº : B183009
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ Matching Flange for 24 » Ventilateurs duct
Article nº : B183073
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial™ 24 » Explosion Proof Dry Environment Duct Fan 3 Phase 1 HP 230/460V
3055,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires