Prix : 1 979,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques et avantages
- Lancez des hélices résistantes aux étincelles en aluminium standard.
- Convient pour une utilisation dans des environnements dangereux avec l’ajout d’un moteur anti-explosion.
- Plus de CFM par dollar dépensé que ventilateur conduit par courroie.
- Faible entretien.
- Poids plus léger que les unités à courroie - facilite l’installation.
- Panneau venturi filé lourd avec toute la structure robuste de soutien moteur soudé.
- Disponible pour les applications d’échappement ou d’air d’admission.
Accessoires en option
- Ventilateur et boîte de montage d’obturateur.
- Gardes conformes à l’OSHA avant et arrière.
- Tous les obturateurs d’échappement de gravité en aluminium.
- Échappement motorisé ou obturateur d’admission.
- Weatherhood avec écran d’oiseau.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 6
- CFM 9525 CFM
- Type de lame Fonte d’aluminium
- Tension 230 / 460 V
- Description Ventilateur haute pression
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 2 HP
- Phase 3
- CFM haute 9525 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier / aluminium
- Décibels 83
- Numéro de référence du fabricant B182662
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Volets manuels ™ industriels mondiaux pour ventilateurs d’échappement de 24 »
Article nº : B183095
Pas encore évalué
445,95 $
Global Industrial™ Front Guard pour les ventilateurs d’échappement de 24 »
Article nº : B183141
Pas encore évalué
299,95 $
Global Industrial™ Fan and Shutter Mounting Box pour 24 » Ventilateurs d’échappement
Article nº : B183166
Pas encore évalué
745,00 $
Ventilateur d’échappement à haute pression global ™ 24 » Totalement fermé - 3 Phase 2 HP
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires