Prix : 419,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La boîte de verrouillage 240 touches avec étiquette blanche de verrouillage combiné, gris par Barska dispose d’un coffret de style crochet qui rend l’organisation clé facile et pratique. À l’intérieur de l’armoire, sont quatre rangées de crochets, dont chacun est facile d’accès et de garder une trace de, grâce à l’étagère numérotée avec des balises de clé blanche numérotées correspondantes. Cette boîte de serrure est idéale pour la maison, le bureau, le complexe d’appartements, les compagnies de gestion de location, les lots de voiture, les ateliers de carrosserie, et beaucoup plus. Tous les armoires Barska sont soutenues par une garantie limitée d’un an.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Toute la Construction en acier
- Crochets à clé en acier massif
- Feuilles d’index clés w/drop-in sleeve en plastique
- Quatre trous d’ancrage fournis pour fixer votre coffre-fort au mur
- Serrure de combinaison de clé unique
- Corps en acier massif-0,8mm
- Finition grise durable et attrayante
- Dimensions du produit: 5,5"W x 21,75"D x 15"H
- Comprend 2 touches, 240 balises clés blanches, étagère numérotée, feuilles d’index clés et matériel de montage
Poids &Dimensions
- Largeur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 17,85 lbs (8,11 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité clé 240
- Type de verrou Serrure à combinaison
- Nombre de portes 1
- Type de serrure à clé Clés différentes
- Quantité par paquet 1
- Marque Barska
- Type de porte Manuelle
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CB13600
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
23,75 $
NMC M38RB signe de zone réglementée, autorisé uniquement à un Personnel, 10 "X 14", blanc/rouge
Article nº : B974645
Pas encore évalué
30,95 $
Barska® 240 touches avec combinaison lock white tag, 21-3/4"W x 5-1/2"D x 15"H - Gris
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires