Prix : 1 749,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
24 POUCES ACIER PROFONDES ÉTAGÈRES AVEC 24" D ENORMES BACS
Bacs de trémie 13
Ces étagères d’acier, les unités sont enormes 24" bacs empilables D pour aider à organiser les objets encombrants. Lourds, rayonnage acier de haute qualité offre une capacité de plateau 750 lb. Rayonnage en acier comprend Croix traverses de renfort et ajouté la force. Les murs renforcés sur ces bacs de rangement en plastique ajoutent la force et rigidité. Bacs en plastique sont faites à l’eau et la corrosion de la preuve, en polypropylène moulé par injection. Bacs empilables résister aux congélateurs et autoclaves de - 40° F à 250° F. Antiglisse stop empêche les bacs de rangement de déplacement lorsqu’ils sont empilés. Rayonnage mesurez 36" W x 24" D x h 75 ".
Bacs de trémie 13
Ces étagères d’acier, les unités sont enormes 24" bacs empilables D pour aider à organiser les objets encombrants. Lourds, rayonnage acier de haute qualité offre une capacité de plateau 750 lb. Rayonnage en acier comprend Croix traverses de renfort et ajouté la force. Les murs renforcés sur ces bacs de rangement en plastique ajoutent la force et rigidité. Bacs en plastique sont faites à l’eau et la corrosion de la preuve, en polypropylène moulé par injection. Bacs empilables résister aux congélateurs et autoclaves de - 40° F à 250° F. Antiglisse stop empêche les bacs de rangement de déplacement lorsqu’ils sont empilés. Rayonnage mesurez 36" W x 24" D x h 75 ".
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 75 in (190,5 cm)
- Poids 185 lbs (84,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 6
- Nombre de bacs 13
- Matériau du bac Polypropylène
- Marque Quantum Storage Systems
- Famille de couleurs Bin Jaune
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 750 lbs (340,91 kg)
- Numéro de référence du fabricant 2475-953954-YELLOW
- Couleur Gris
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 9(D), 4(E)
- Roulettes Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Quantique 2475-953954 acier étagères avec 13 24" D Hulk Hopper bacs jaunes, 24 x 36 x 75
1749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires