Prix : 1 495,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Conduit industriel renforcé de fil d’acier conçu pour effectuer -20°F à 180°F
- Le matériau est le substrat en polyester de PVC de construction scellé à la chaleur w/ hélice de fil d’acier, 6 " hauteur
- Extrémité d’entrée de manchette de ceinture et de boucle et extrémité de sortie de couplage de corde de fil
- Pour une utilisation avec l’air de retour VG600A, VF600A
- Le conduit est de 24 » de diamètre et 25'L
Poids &Dimensions
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
- Diamètre 24 in (60,96 cm)
- Longueur 25 pi (7,62 m)
Détails du produit
- Type Conduit chauffant inlet de recirculation
- Pour une utilisation avec Wagon thermique modèle VG600A, VF600A
- Température d’exposition maximale 180
- Marque Wagon de chaleur
- Matériau PVC
- Numéro de référence du fabricant WDD2425
- Couleur Blanc
- Température d’exposition minimale -20
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cristaux de sel de roche commerciale 50 Lb. Sac
Article nº : 641062
Pas encore évalué
15,25 $
Heat Wagon 24 » Dia. Recirculation Inlet Heater Duct, 25'L, Blanc
1495,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires