Prix : 1 979,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Conduits industriels renforcés de fils d’acier conçus pour fonctionner de -60 ° F à 280 ° F par intermittence
- Le tissu est résistant aux flammes conformément aux méthodes d’essai UL94VTM-O. Blanc avec PVC robuste blanc
- bande d’usure, pas de 6 », brassard souple avec extrémité d’entrée de pince à vis intégrée et extrémité de sortie d’accouplement de câble métallique
- Pour une utilisation avec VG600A, VF600A, VG750, VF750, VG1100 et VF1100
- Le conduit est de 24 » de diamètre et 25'L
Poids &Dimensions
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
- Diamètre 24 in (60,96 cm)
- Longueur 25 pi (7,62 m)
Détails du produit
- Type Conduit de chauffage de sortie
- Pour une utilisation avec Wagon thermique modèle VG600A, VF600A, VG750, VF750, VG1100 ,VF1100
- Température d’exposition maximale 280
- Marque Wagon de chaleur
- Matériau PVC
- Numéro de référence du fabricant WD2425
- Couleur Blanc
- Température d’exposition minimale -60
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cristaux de sel de roche commerciale 50 Lb. Sac
Article nº : 641062
Pas encore évalué
15,25 $
Heat Wagon 24 » Dia. Sortie Chauffage Conduit, 25'L, Blanc
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires