Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Sud Wire® 250' 1/16" câble d’acier inoxydable diamètre 7 x 7, Type 316

Sud Wire® 250' 1/16" câble d’acier inoxydable diamètre 7 x 7, Type 316

Article nº : WBB1318021

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 85,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/16 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/16 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble d'aéronef galvanisé 1x7 Southern Wire®, 1000 pi, diamètre de 1/16 po

Câble d'aéronef galvanisé 1x7 Southern Wire®, 1000 pi, diamètre de 1/16 po

Câble d'aéronef galvanisé 1x7 Southern Wire®, 2500 pi, diamètre de 1/16 po

Câble d'aéronef galvanisé 1x7 Southern Wire®, 2500 pi, diamètre de 1/16 po

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/8 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/8 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 1/8 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 1/8 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 500 pi, diamètre de 1/8 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 500 pi, diamètre de 1/8 po

Sud Wire® 250' 1/4" ø 6 x 19 amélioré lame acier brillant Wire Rope

Sud Wire® 250' 1/4" ø 6 x 19 amélioré lame acier brillant Wire Rope

Avantage 500' 1/16" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0627X7R500

Avantage 500' 1/16" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0627X7R500

Avantage 500' 1/ 16" diamètre 7 x 7 galvanisé avion câble GAC0627X7R500

Avantage 500' 1/ 16" diamètre 7 x 7 galvanisé avion câble GAC0627X7R500

Avantage 500' 3/32" ø VC 3/16" de diamètre 7 x 7 vinyle enduit galvanisé avion câble VCGAC093-187R500

Avantage 500' 3/32" ø VC 3/16" de diamètre 7 x 7 vinyle enduit galvanisé avion câble VCGAC093-187R500

Avantage 250' 3/32" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0937X7R250

Avantage 250' 3/32" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0937X7R250

Chaîne avec crochets Kinedyne de classe 70, dans une boîte - 20 pi x 3/8 po - 10038-20BX

Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 3/8 po, 10038-20BX

Sud Wire® 250' 1/16" inox diamètre 7 x 7 câble Type 316

Southern Wire® est des principaux fabricants de câbles métalliques. Nous offrons un large ranger du câble, chaîne et le matériel de gréage. Câbles sont utilisés pour nombreuses applications de manutention.

Poids &Dimensions

  • Diamètre 1/16 en
  • Longueur 250 pi (76,2 m)
  • Résistance moyenne à la rupture 360 lbs (163,64 kg)
  • Poids 18,75 lbs (8,52 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type de construction Cordes, ficelles & câbles
  • Type Câble en acier inoxydable
  • Grade T-316
  • Marque Fil du Sud
  • Matériau Câble en acier inoxydable de type 7 7 x 316
  • Numéro de référence du fabricant 001900-00040
  • Matériau du corps Acier inoxydable
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
Sud Wire® 250' 1/16" câble d’acier inoxydable diamètre 7 x 7, Type 316

Sud Wire® 250' 1/16" câble d’acier inoxydable diamètre 7 x 7, Type 316

Article nº : WBB1318021