Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 3/16 po de diamètre, 7x19, type 304 

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 3/16 po de diamètre, 7x19, type 304 

Article nº : WBB1318034

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 365,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 500 pi, 1/8 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 500 pi, 1/8 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble d'aéronef galvanisé 7x19 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 3/8 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x19 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 3/8 po

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/8 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/8 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 1000 pi, 1/8 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 1000 pi, 1/8 po de diamètre, 7x7, type 304 

Sud Wire® 250' 1/2" ø 6 x 19 amélioré lame acier brillant Wire Rope

Sud Wire® 250' 1/2" ø 6 x 19 amélioré lame acier brillant Wire Rope

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/16 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/16 po de diamètre, 7x7, type 304 

Sud Wire® 250' 1/16" câble d’acier inoxydable diamètre 7 x 7, Type 316

Sud Wire® 250' 1/16" câble d’acier inoxydable diamètre 7 x 7, Type 316

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 1000 pi, diamètre de 1/8 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 1000 pi, diamètre de 1/8 po

Wire® Sud 250' 1/2" diamètre 6 x 19 améliorée charrue acier galvanisé Wire Rope

Wire® Sud 250' 1/2" diamètre 6 x 19 améliorée charrue acier galvanisé Wire Rope

Sud Wire® 250' 1/4" ø 6 x 19 amélioré lame acier brillant Wire Rope

Sud Wire® 250' 1/4" ø 6 x 19 amélioré lame acier brillant Wire Rope

Avantage 250' 3/32" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0937X7R250

Avantage 250' 3/32" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0937X7R250

Chaîne avec crochets Kinedyne de classe 70, dans une boîte - 20 pi x 5/16 po - 10034-20BX

Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 5/16 po, 10034-20BX

Sud Wire® 250' 3/16" ø 7 x 19 câble inox Type 304

Southern Wire® est des principaux fabricants de câbles métalliques. Nous offrons un large ranger du câble, chaîne et le matériel de gréage. Câbles sont utilisés pour nombreuses applications de manutention.

Poids &Dimensions

  • Diamètre 3/16 en
  • Longueur 250 pi (76,2 m)
  • Résistance moyenne à la rupture 3700 lbs (1 681,82 kg)
  • Poids 16,25 lbs (7,39 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type de construction Cordes, ficelles & câbles
  • Type Câble en acier inoxydable
  • Grade T-304
  • Marque Fil du Sud
  • Matériau Câble en acier inoxydable de type 7 19 x 304
  • Numéro de référence du fabricant 001900-00191
  • Matériau du corps Acier inoxydable
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
Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 3/16 po de diamètre, 7x19, type 304 

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 3/16 po de diamètre, 7x19, type 304 

Article nº : WBB1318034