Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 revêtu de vinyle Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 1/8 po, diamètre de 3/32 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 revêtu de vinyle Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 1/8 po, diamètre de 3/32 po

Article nº : WBB1317991

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 67,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/16 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/16 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 1/8 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 1/8 po

Câble d'aéronef galvanisé 1x7 Southern Wire®, 1000 pi, diamètre de 1/16 po

Câble d'aéronef galvanisé 1x7 Southern Wire®, 1000 pi, diamètre de 1/16 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 3/32 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 3/32 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 1/16 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 1/16 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 500 pi, diamètre de 1/8 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 Southern Wire®, 500 pi, diamètre de 1/8 po

Sud Wire® 250' 1/4" ø 6 x 19 amélioré lame acier brillant Wire Rope

Sud Wire® 250' 1/4" ø 6 x 19 amélioré lame acier brillant Wire Rope

Câble d'aéronef galvanisé 1x7 Southern Wire®, 2500 pi, diamètre de 1/16 po

Câble d'aéronef galvanisé 1x7 Southern Wire®, 2500 pi, diamètre de 1/16 po

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/8 po de diamètre, 7x7, type 304 

Câble en acier inoxydable Southern Wire®, 250 pi, 1/8 po de diamètre, 7x7, type 304 

Avantage 500' 1/16" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0627X7R500

Avantage 500' 1/16" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0627X7R500

Avantage 500' 1/ 16" diamètre 7 x 7 galvanisé avion câble GAC0627X7R500

Avantage 500' 1/ 16" diamètre 7 x 7 galvanisé avion câble GAC0627X7R500

Avantage 250' 3/32" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0937X7R250

Avantage 250' 3/32" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0937X7R250

Avantage 500' 3/32" ø VC 3/16" de diamètre 7 x 7 vinyle enduit galvanisé avion câble VCGAC093-187R500

Avantage 500' 3/32" ø VC 3/16" de diamètre 7 x 7 vinyle enduit galvanisé avion câble VCGAC093-187R500

Chaîne avec crochets Kinedyne de classe 70, dans une boîte - 20 pi x 3/8 po - 10038-20BX

Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 3/8 po, 10038-20BX

Sud Wire® 250' 3/32" ø vinyle enduit 1/8" galvanisé de diamètre 7 x 7 câble aéronautique

Southern Wire® est des principaux fabricants de câbles métalliques. Nous offrons un large ranger du câble, chaîne et le matériel de gréage. Câbles sont utilisés pour nombreuses applications de manutention.

Poids &Dimensions

  • Diamètre 3/32 en
  • Résistance moyenne à la rupture 920 lbs (418,18 kg)
  • Longueur 250 pi (76,2 m)
  • Poids 4,5 lbs (2,05 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type de construction Cordes, ficelles & câbles
  • Type Enduit de vinyle galvanisé câble aéronautique
  • Grade IPS
  • Marque Fil du Sud
  • Matériau Câble galvanisé à enduit de vinyle de 7 x 7
  • Numéro de référence du fabricant 001800-00080
  • Matériau du corps Acier galvanisé
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
  • Reviewer : Heinz

    Date de : Avril 23, 2019

    câble plastc enduit
    Votre commentaire :
    Excellent, très recommander-je l’utilise pour fabriquer des « filets » pour crapet voiliers.
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
Câble d'aéronef galvanisé 7x7 revêtu de vinyle Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 1/8 po, diamètre de 3/32 po

Câble d'aéronef galvanisé 7x7 revêtu de vinyle Southern Wire®, 250 pi, diamètre de 1/8 po, diamètre de 3/32 po

Article nº : WBB1317991