Prix : 40,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Câbles revêtus de vinyle est fabriqué conformément aux Federal Specification RR-W - 410D. Cotes de résistance rupture sont répertoriés uniquement à des fins de comparaison. Les charges d’exploitation réelles peuvent varier mais ne doit pas dépasser le facteur de conception recommandée de 20 % des produits résistance à la rupture. Peuvent être fabriqués sur commande personnalisée, doit appeler pour passer commande pour des longueurs de personnalisé.
Poids &Dimensions
- Diamètre 3/64 en
- Résistance moyenne à la rupture 270 lbs (122,73 kg)
- Longueur 250 pi (76,2 m)
- Poids 1,75 lbs (.8 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction Cordes, ficelles & câbles
- Type Enduit de vinyle galvanisé câble aéronautique
- Quantité par paquet 1
- Marque Avantage
- Matériau Câble galvanisé à enduit de vinyle de 7 x 7
- Numéro de référence du fabricant VCGAC047-062R250
- Couleur Effacer
- Matériau du corps Acier galvanisé
Garantie
- Garantie Défaut de MFG
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
92,95 $
Ironclad® EXO2-fase-05-XL Salut-Vis Impact gants, jaune/Orange, 1 paire, XL
Article nº : B2300529
Pas encore évalué
32,95 $
Avantage 250' 3/64" ø VC 1/16" de diamètre 7 x 7 vinyle enduit galvanisé avion câble VCGAC047-062R250
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires