Prix : 1 169,00 $
Caractéristiques :
- Fourche et cadre robustes
- Roue robuste à rayons de calibre 12 (HD-105)
- Moyeu arrière de frein rétropédaliste Shimano®
- Jantes en alliage noir ou argent
- Ailes en acier ballon noir
- Béquille robuste en acier
- Selle de croisière de confort rembourrée Husky en mousse épaisse avec double ressort
- Protège-chaîne noir en acier
- pignon en acier avant à 42 dents, pignon arrière à 21 dents
- Chaîne de qualité industrielle robuste
- Manivelle en acier forgé monobloc avec boîtier de pédalier robuste à 12 billes
- 26 x 2,125 pneus à crampons
- Capacité de poids: 300 lbs. y compris le cavalier
Poids &Dimensions
- Largeur 28 po (71,12 cm)
- Hauteur 43 po (109,22 cm)
- Poids 44 lbs (20 kg)
- Longueur 72
Détails du produit
- Capacité 300 lbs
- Comprend Hub 3 vitesse
- Type Pour hommes
- Marque Husky
- Frein Frein coaster arrière
- Vitesse 3 Vitesse ft/min
- Numéro de référence du fabricant 160-155
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 an
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 5 vélos, support de bride, noir
Article nº : 652778
299,95 $
269,95 $
Husky Bicycles 35x17mm Porte-cartouches scellées
Article nº : B2732788
Pas encore évalué
8,30 $
Global Industrial™ Wave Bike Rack, capacité de 7 vélos, autoportant, gris
Article nº : 670346FGY
Pas encore évalué
359,95 $
Global Industrial™ Foam Nitrile Coating Gants gris/noirs, Grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708344L
Pas encore évalué
48,84 $
13,50 $
Husky Bicycles Front Brake Câble lourd et logement
Article nº : B2732795
Pas encore évalué
12,50 $
Husky Bicycles 24'' Cruise Master Adult Tricycle, T324, Noir
Article nº : B2732854
Pas encore évalué
1 749,00 $
Husky Bicycles 26 x 1,9-2,125 Tube à vélo, résistant aux épines
Article nº : B2732801
Pas encore évalué
27,95 $
Husky Bicycles 35x15mm Porte-cartouches scellées
Article nº : B2732792
Pas encore évalué
9,60 $
Husky Bicycles 24 x 2.125, Tube à vélo, Résistant aux épines
Article nº : B2732791
Pas encore évalué
25,95 $
Husky Bicycles Coaster Brake avec double sprocket pour tricycles
Article nº : B2732794
Pas encore évalué
159,95 $
Husky Bicycles 26 » 3-Speed Men’s Industrial Cruiser HD-105, Bleu
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires