Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Classe industrielle globale 2 Hi-Vis sécurité gilet, 2" bandes rétro-réfléchissantes, maille Polyester, chaux, taille XL

Classe industrielle globale 2 Hi-Vis sécurité gilet, 2" bandes rétro-réfléchissantes, maille Polyester, chaux, taille XL

Article nº : WB695306

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 20,25 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-50 20,25 $ ch.
  • Achetez 51-100 19,50 $ ch.
  • Acheter 101+ 19,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Gilet de sécurité Hi-Vis classe industrielle globale 2 2" bandes rétro-réfléchissantes, solide, chaux, taille 2XL/3XL

Gilet de sécurité Hi-Vis classe industrielle globale 2 2" bandes rétro-réfléchissantes, solide, chaux, taille 2XL/3XL

OccuNomix Classe 2 Veste solide Salut-Vis Jaune L/XL, ECO-G-YL/XL

OccuNomix Classe 2 Veste solide Salut-Vis Jaune L/XL, ECO-G-YL/XL

Gilet de sécurité en maille économique ERB® Aware Wear® S363P ANSI Classe 2, fermeture à glissière, 2XL, citron vert

Gilet de sécurité en maille économique ERB® Aware Wear® S363P ANSI Classe 2, fermeture à glissière, 2XL, citron vert

Gilet de sécurité réfléchissant non ANSI ERB® Aware Wear® S18R, fermeture auto-agrippante, taille unique, citron vert

Gilet de sécurité réfléchissant non ANSI ERB® Aware Wear® S18R, fermeture auto-agrippante, taille unique, citron vert

Gilet de sécurité en maille économique ERB® Aware Wear® S363P ANSI Classe 2, fermeture à glissière, M, citron vert

Gilet de sécurité en maille économique ERB® Aware Wear® S363P ANSI Classe 2, fermeture à glissière, M, citron vert

Gilet en maille économique DeWalt® DSV220-M ANSI classe 2, M

Gilet en maille économique DeWalt® DSV220-M ANSI classe 2, M

Global Industrial™ Coverall microporous jetable, Bracelets élastiques/ankles, Blanc, 3XL, 25/Case

Global Industrial™ Coverall microporous jetable, Bracelets élastiques/ankles, Blanc, 3XL, 25/Case

Global Industrial™ Jetable Polypropylene Lab Coat Knit Wrist Collar Snap Closure XL 25/Case

Global Industrial™ Jetable Polypropylene Lab Coat Knit Wrist Collar Snap Closure XL 25/Case

DuPont™ Tyvek® 400 Manches jetables, 18"L, Blanc, 200/Étui

DuPont™ Tyvek® 400 Manches jetables, 18"L, Blanc, 200/Étui

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Gilet de sécurité pour le classe 2 de la global est faite de polyester maille rend confortable, léger et respirant. Une combinaison des chaux vives couleurs et 2" continues bandes rétro-réfléchissantes font de ce gilet idéal pour les travailleurs qui ont besoin d’une visibilité supérieure au travail. Trois poches pratiques sur la face avant permettent un stockage PPE supplémentaire. Fermeture à glissière assure une sécurité maximale. Taille XL.

Poids &Dimensions

  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)
  • Taille TG

Détails du produit

  • Description Gilet de sécurité Hi-Vis 2, 2" bandes rétro-réfléchissantes de classe
  • Nombre de poches 3
  • Type Gilet de visibilité Hi Class 2
  • Type de clôture Fermeture à glissière
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Maille polyester
  • Numéro de référence du fabricant 695306
  • Couleur Vert lime
  • Classe ANSI classe 2
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jody

    Date de : Avril 23, 2019

    Joli gilet
    Votre commentaire :
    A + + + + + + + deux pouces vers le haut!!!! L’éclairage d’expédition.......
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Classe industrielle globale 2 Hi-Vis sécurité gilet, 2" bandes rétro-réfléchissantes, maille Polyester, chaux, taille XL

Classe industrielle globale 2 Hi-Vis sécurité gilet, 2" bandes rétro-réfléchissantes, maille Polyester, chaux, taille XL

Article nº : WB695306

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Classe industrielle globale 2 Hi-Vis sécurité gilet, 2" bandes rétro-réfléchissantes, maille Polyester, chaux, taille XL
    Classe industrielle globale 2 Hi-Vis sécurité gilet, 2" bandes rétro-réfléchissantes, maille Polyester, chaux, taille XL
    Classe industrielle globale 2 Hi-Vis sécurité gilet, 2" bandes rétro-réfléchissantes, maille Polyester, chaux, taille XL
    Classe industrielle globale 2 Hi-Vis sécurité gilet, 2" bandes rétro-réfléchissantes, maille Polyester, chaux, taille XL
    Classe industrielle globale 2 Hi-Vis sécurité gilet, 2" bandes rétro-réfléchissantes, maille Polyester, chaux, taille XL
    Classe industrielle globale 2 Hi-Vis sécurité gilet, 2" bandes rétro-réfléchissantes, maille Polyester, chaux, taille XL
    Classe industrielle globale 2 Hi-Vis sécurité gilet, 2" bandes rétro-réfléchissantes, maille Polyester, chaux, taille XL
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant