Prix : 28 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le gothique Kit solaire Star à effet de serre est disponible avec le polycarbonate solide, film de serre avec côtés enroulables ou polycarbonate avec côtés enroulables. Cadre est construit à partir de plus haut tube acier Gatorshield alliées. Armature d’extrémité est construit à partir de Allied Gatorshield acier tube carré de fort calibre 16 1.5. Robustes portes doubles sont 48W x 92 H chaque et sont livrés complets avec charnières en acier inoxydable et loquet. En option kit de porte deuxième est également disponible. Messages de sol lourds sont inclus avec 20' O, 26' O, 30' O et unités 34' W. Les pieds de fixation robuste, qui peuvent être utilisés sur n’importe quelle surface et viennent avec percés de trous de fixation sont fournis avec unités 38' W.
Poids &Dimensions
- Largeur 26 pi (7,92 m)
- Longueur 36 pi (10,97 m)
- Hauteur maximale 12 pi
- Hauteur 12' 7-3/4 » pi
- Poids du matériau de la canopée 5,2 oz
- Ouverture (L x H) 4' x 7' 8"
- Poids 2135 lbs (970,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 11232 ft³
- Style de canopée Extrémités en polycarbonate, tissu de menu déroulant côtés
- Type À effet de serre
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau « Polycarbonate, Tissu »
- Style Gothique
- Numéro de référence du fabricant 106307D
- Couleur Clear, White
- Matériau de cadre 1-1/2" OD les tubes d’acier
Garantie
- Garantie Classe VII
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Serre Solar Star avec extrémités en polycarbonate et côtés rabattables, 26 x 12 x 36
28899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires