Prix : 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
2'x 2' x 4' galvanisé Hog abreuvoir
Conception sans couture durable résiste à la rupture. Tous les réservoirs de bout rond ont une obligation très lourde, rebord moulé et une conception de côtes de flanc très profond pour une solidité accrue. Cuves rondes ont une jante « formé ouvert ». Robuste, moulé en aluminium raccord et 1-1/4" poly drain de purge assurent une longue durée (PRE214 & PRE216 n’ont aucuns les bouchons de vidange, car ils sont faciles à bout.). Poly approuvée de qualité alimentaire FDA, testé à - 20 degrés F, sans corrosion, résistant aux chocs et recyclable. Protection UV supérieure assure longévité et résistance à la couleur fade en usage à l’extérieur. Tous les réservoirs de poly ont une garantie de trois ans. Notes : Tailles de réservoir sont nominales et seront légèrement inférieure à la taille indiquée. Pour la réduction des coûts de fret, deux ou trois réservoirs de même taille vont être imbriqués. Exigeant que les réservoirs intérieurs d’être trop petit.
Garantie limitée est réservé aux applications uniquement de l’agriculture.
Conception sans couture durable résiste à la rupture. Tous les réservoirs de bout rond ont une obligation très lourde, rebord moulé et une conception de côtes de flanc très profond pour une solidité accrue. Cuves rondes ont une jante « formé ouvert ». Robuste, moulé en aluminium raccord et 1-1/4" poly drain de purge assurent une longue durée (PRE214 & PRE216 n’ont aucuns les bouchons de vidange, car ils sont faciles à bout.). Poly approuvée de qualité alimentaire FDA, testé à - 20 degrés F, sans corrosion, résistant aux chocs et recyclable. Protection UV supérieure assure longévité et résistance à la couleur fade en usage à l’extérieur. Tous les réservoirs de poly ont une garantie de trois ans. Notes : Tailles de réservoir sont nominales et seront légèrement inférieure à la taille indiquée. Pour la réduction des coûts de fret, deux ou trois réservoirs de même taille vont être imbriqués. Exigeant que les réservoirs intérieurs d’être trop petit.
Garantie limitée est réservé aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-3/4 po (65,41 cm)
- Longueur 47-1/4 po (120,02 cm)
- Hauteur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur intérieure 24-3/4 po (62,87 cm)
- Capacité de poids 830 lbs (377,27 kg)
- Poids 59 lbs (26,82 kg)
- Largeur intérieure 46-1/4 po (117,48 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Réservoir en acier
- Matériau du bac Acier de calibre 22
- Quantité par paquet 1
- Style Abreuvoir de porc
- Capacité 100 gal (378,54 l)
- Marque Behlen
- Série RE224RW1
- Numéro de référence du fabricant 501300281
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plaque porte-étiquette pour contenant tout usage Kennedy Group ASTB2, 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc, qté par paquet : 1000
Article nº : B1866504
Pas encore évalué
6 100,00 $
Rubbermaid 5J26 FastTrack Garage Compact Crochet
Article nº : 270135
Pas encore évalué
20,00 $
Abreuse à porc galvanisée, 2' x 2' x 4'
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires