Prix : 2 725,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La IS-2P-07-200-E-A-4-VP BI-TORQ est une actionnés électriquement 3/4" 2-pièce port complet SS ball vanne avec embouts NPT (fileté). La vanne a une pression nominale à 1000 PSI et une cote de température de 0° F à + 450° F. RTFE sièges et les joints TFE sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. Cette version est livré complete avec un actionneur électrique de 200VAC BI-4-A-115-VP avec enceinte de 4 en aluminium poudre-enduite de NEMA et une carte de contrôleur 4-20mA service modulante.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,8 po (7,11 cm)
- Diamètre 3/8 en
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 5-7/64 po (12,98 cm)
- Taille de la vanne 3/4 en
Détails du produit
- Actionneur Électrique
- Fin des connexions NPT
- Nombre de ports 2-way
- Type d’actionnement Modulant
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant IS-2P-07-200-E-A-4-VP
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 3/4" NPT de 2-Pc SS Ball Valve W/NEMA 4 115VAC/4-20mA positionneur
2725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit