Quantité minimale: 2
Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La IS-3PT-07-100-E-A-4 BI-TORQ est une actionnés électriquement 3/4" port complet SS ball vanne avec embouts NPT (fileté). La vanne a une pression nominale à 1000 PSI et une cote de température de 0° F à + 450° F. RTFE sièges et les joints TFE sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. La conception de pièces 3 permet pour un entretien facile sans enlever les extrémités de la canalisation. Cette version est livré complete avec un actionneur électrique de BI-100-A-4 115VAC avec enceinte de 4 en aluminium poudre-enduite de NEMA.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,77 po (4,5 cm)
- Longueur 4-21/64 po (10,99 cm)
- Hauteur 5-7/64 po (12,98 cm)
- Taille de la vanne 3/4 en
Détails du produit
- Actionneur Électrique
- Fin des connexions NPT
- Nombre de ports 3-way
- Type d’actionnement Marche-arrêt
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Valve : 316SS ; Actionneur : Aluminium anodisé
- Numéro de référence du fabricant IS-3PT-07-100-E-A-4
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 3/4" NPT de 3-Pc SS Ball Valve 115VAC W/NEMA 4
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit