Prix : 349,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
The Crescent 14-piece 3/4" drive standard SAE professional socket set is an ideal setting for working on heavy equipment. Chaque outil est émersécérant ® corps en acier allié Crestoloy pour un niveau de résistance et de durabilité ultime. Cet ensemble de 14 pièces comprend un cliquet à 45 dents avec bouton de rétention de la douille à dégagement rapide, une barre de disjoncteur pivotante, une extension de 4 », une extension de 8 » et des douilles de 12 points dans les tailles 7/8 », 15/16 », 1 », 1-1/8 », 1-1/4 », 1-7/16 », 1-1/2 », 1-5/8 », 1-3/4 » et 2 ». Le cliquet est doté d’une poignée de molure antidérapante. Tous les outils sont emballés en toute sécurité dans un étui de rangement moulé durable. Veuillez noter qu’il est recommandé de ne pas utiliser de pistolet à impact sur les prises chromées. Le produit a une garantie à vie limitée.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Contient un assortiment soigneusement sélectionné d’outils à main nécessaires pour la plupart des applications industrielles, mécaniques et grand public
- Cliquet robuste à 45 dents avec bouton de rétention de l’alvéole à dégagement rapide pour maintenir les douilles en toute sécurité
- Les douilles sont dotées d’une technologie de chargement hors coin pour réduire l’arrondi des fixations
- Fabriqué en acier allié au chrome pour une meilleure résistance et une durée de vie plus longue de l’outil
- Comprend un étui de moulage par soufflage pour le stockage et l’organisation
- Respecte ou dépasse les spécifications ANSI et ASME
Poids &Dimensions
- Taille du disque 3/4 en
- Calibre de jeu 7/16"- 2"
Détails du produit
- Marque Crescent
- Description Ensemble d’outils SAE Mechanics standard
- Effet de cliquet Oui
- Matériau Acier allié
- Type de handle Standard
- Points de douille/clé 12
- Nombre de pièces 14
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Crescent® 3/4 » Drive Standard SAE Mechanics Tool Set de 14 pièces
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit