Prix : 8,80 $
Les clients ont également été consultés
Raccords en laiton rouge peuvent être utilisés dans des applications de basse pression d’huile de l’eau et de gaz (E.P.G.). Raccords ont pressions nominales de 125 lb/po2 pour la vapeur et 200 pour E.P.G. et satisfaire ANSI B 1.20.1 ANSI B 16.15. Ils offrent la résistance à la corrosion supérieure à laiton jaune et douceur relative du matériau permet une installation facile et une bonne étanchéité. Raccords en laiton sont utilisées principalement pour l’eau dans la plomberie commerciale et applications oem, mais sont également utilisés dans les applications de pétrole, de gaz et de vapeur.
Poids &Dimensions
- Longueur 1-7/16 po (3,65 cm)
- Taille 3/4 en
Détails du produit
- Plage de température -20 à 400 ° F
- Style de connexion FNPT
- Quantité par paquet 1
- Marque Siam
- LB/PO2 lb/po2 125
- Matériau En laiton
- Type de raccord Couplage
- Numéro de référence du fabricant XNL111-12
- Point d’origine Importation
- Classe 125
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1-1/2 po plomb laiton gratuit 90 degré Street Elbow - MNPT X FNPT - 125 lb/po2 - importation
Article nº : B1874971
Pas encore évalué
49,95 $
1/2 po X 6 1/2 po. plomb laiton rouge gratuit Pipe Nipple - 140 lb/po2 - importation, qté par paquet : 25
Article nº : B292206
Pas encore évalué
393,75 $
1 po plomb libre laiton Union - FNPT - 125 lb/po2 - importation
Article nº : B1875090
Pas encore évalué
38,95 $
3/4 po conduire raccord laiton gratuit - FNPT - 125 PSI - importation
8,8 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires