Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3/4" midflow filtre, bol en métal avec vue, vidange auto, micron 40, 230 SCFM, 250 PSI max
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Profondeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 7-5/8 po (19,37 cm)
- Poids 2,7 lbs (1,23 kg)
- Prise NPT 3/4 en
Détails du produit
- Type de bol Zinc & flotteur Drain
- CFM 230 CFM
- Description MidFlow filtre à particules
- Plage de température 40 à 160 ° F
- Flux SCFM 230
- Type MidFlow
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 175
- Matériau Zinc
- Numéro de référence du fabricant F376FW
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
- Indice micron 40 micros
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche MidFlow filtre à particules F376FW, Zinc bol & flotter Drain, 3/4" NPT, 175 lb/po2
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires