Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Design Original de Straight-Thru-Flow de Maxitrol répondre à vos besoins pour des débits élevés à pressions d’entrée faible. Modèles sont conçus pour les tensions sur le taux 1/2 lb/po2 en vertu de la norme Ansi de régulateurs de pression de gaz. Ils sont le brûleur principal uniquement, Non-verrouillage du Type. Utiliser seulement où les contrôles en aval peuvent fonctionner à pression dans la conduite. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Pression de sortie en W.C. Pouces 3 - 6 pouces
- Taille de pipe 3/4 en
- Hauteur 4-9/10 po (12,45 cm)
- Poids 1,2 lbs (.55 kg)
Détails du produit
- Capacité 900 pi³/h
- Marque Maxitrol
- Pression d’entrée maximale 1/2 psi
- Numéro de référence du fabricant RV52-3/4
- Couleur Argent
- BTU 900000
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cCSAus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Maxitrol 3/4" droit Flow Thru régulateur RV52-3/4, jusqu'à 900 000 BTU
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires