Quantité minimale: 2
Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ IS-3PT-03-52-SR est une actionnés pneumatiquement 3/8" port complet SS ball valve avec embouts NPT (fileté). La vanne a une pression nominale à 1000 PSI et une cote de température de 0° F à + 450° F. RTFE sièges et les joints TFE sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. La conception de pièces 3 permet pour un entretien facile sans enlever les extrémités de la canalisation. Cette version est livré avec un ressort de PN-52-SR (air pour ouvrir, le ressort pour fermer) anodisé actionneur pneumatique aluminium taille pour alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 4,75 po (12,07 cm)
- Longueur 7,34 po (18,64 cm)
- Hauteur 9-5/64 po (23,06 cm)
- Taille de la vanne 3/8 en
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Fin des connexions NPT
- Nombre de ports 3-way
- Type d’actionnement Ressort-retour
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Valve : 316SS ; Actionneur : Aluminium anodisé
- Numéro de référence du fabricant EST-3PT-03-52-SR
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/8 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 3 pièces, avec rappel par ressort
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit