Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3/8 "x 50' enrouleur rétractable PVC
- Fort impact matériel PP
- 3/8 "x 50' PVC tuyau
- Pression max de 300 lb/po2
- Automatique, cliquet fonctionne à vide
- Support de fixation en acier
- Meilleur pour les applications de banc de travail
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Poids 14,4 lbs (6,55 kg)
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Longueur 16 pi (4,88 m)
- Longueur du tuyau/cordon 50 pi (15,24 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Matériau du tuyau PVC
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Air
- Marque Pneumatique en Floride
- LB/PO2 lb/po2 300
- Matériau Composite
- Style Châssis fermé
- Châssis ouvert ou fermé Ci-joint
- Numéro de référence du fabricant 6800
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Florida pneumatiques 6800 3/8 "x 50' 300 lb/po2 printemps rétractable basse pression Composite enrouleur
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires