Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3/8" intégrante standard fil/reg avec jauge, bol de poly avec métal garde, 40 micron, SCFM 80, 150 PSI max, 5-125 gamme PSI
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-21/32 po (6,75 cm)
- Prise NPT 3/8 en
- Largeur 2-21/32 po (6,75 cm)
- Hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Poids 2,75 lbs (1,25 kg)
Détails du produit
- Type de bol Zinc & Polycarbonate
- CFM 80 CFM
- Description Filtre/régulateur
- Plage de température 40 à 125 ° F
- Type Standard
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 150
- Matériau Zinc / Poly bol
- Numéro de référence du fabricant B753G
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
- Indice micron 40 micros
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche filtre/régulateur B753G, Zinc & bol en Polycarbonate, 3/8" NPT, 150 PSI
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires