Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3/8" standard coalescents filtre, métal bol avec vue, vidange auto,.03 micron, SCFM 37, 250 PSI max
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 7-5/8 po (19,37 cm)
- Poids 1,7 lbs (.77 kg)
- Prise NPT 3/8 en
Détails du produit
- Type de bol Zinc
- CFM 37 CFM
- Description Filtre coalescent avec flotteur Drain
- Plage de température 40 à 160 ° F
- Flux SCFM 37
- Type Standard
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 175
- Matériau Zinc
- Numéro de référence du fabricant F553FW
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
- Indice micron 0,03 micro
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Filtre à coalescence flèche avec flotteur vidange F553FW, Zinc bol, 3/8" NPT, 175 lb/po2
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires