Prix : 3 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série 210 est un Lock-Up Type régulateur et compile avec des Codes à l’aide de cette spécification. La série 210 a été conçu pour un contrôle maximal de fonction dans un paquet facile à utiliser. La série est prévue pour une utilisation avec les chaudières à gaz, générateurs de vapeur, fours industriels, fours et haute semblable demande matériel. La conception de Valve équilibrée élimine la pression d’entrée effet agissant sur la vanne. Réglementer la stabilité est améliorée et des tendances de chasse réduite par l’utilisation de mécanismes de mouillage dans la prise de reniflard et le Tube de détection. Vous obtenez le règlement précis sur une large plage de pressions et des débits élevés avec la série 210, y compris une Application « Zéro gouverneur ». Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Pression de sortie en W.C. Pouces 3 - 6 pouces
- Taille de pipe 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
Détails du produit
- Capacité 26000 ft³/hr
- Marque Maxitrol
- Pression d’entrée maximale lb/po2 10
- Numéro de référence du fabricant 210G-3
- Couleur Argent
- BTU 26000000
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cCSAus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Maxitrol 5"-12 » ressort bleu BLU R11110, pour RV111 / régulateurs de 210G
Article nº : B859681
Pas encore évalué
84,95 $
Maxitrol 10"-22 » printemps rouge rouge R11110, pour RV111 / régulateurs de 210G
Article nº : B859612
Pas encore évalué
199,95 $
Maxitrol 3" gaz détendeur 210G-3, jusqu'à 26 000 000 BTU
3299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires