Prix : 9,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le goGreen Power 3 Outlet tri robinet avec housses ajoute de la polyvalence à vos besoins électriques simplement avec sa fonction de prise et de jeu. Grâce à la conception d'accès facile unique des adaptateurs, vous pouvez utiliser l'adaptateur sur n'importe quel réceptacle mural à la terre tout en gardant l'un de vos points de vente libre et flexible en tout temps. L'adaptateur est livré avec des couvertures d'épreuve de temps permettant tous vos besoins extérieurs additionnels. En outre, l'adaptateur cube a une cote de 15 ampères pour une puissance maximale.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,25 po (.64 cm)
- Longueur de la bande 3 in (7,62 cm)
- Longueur 4,5 po (11,43 cm)
- Hauteur 2,5 po (6,35 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Nombre de points de vente 3
- Ampérage 15 A
- Nombre de récipients 3
- Quantité par paquet 1
- Marque Go Green Power
- Nombre de chefs d'orchestre 3
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant GG-03431OR
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
12,50 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
GoGreen Power 3 Outlet Tri-tap adaptateur avec housses, GG-03431OR - Orange
9,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires