Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
4" Hi-densité mousse Mini rouleau plateau Kit comprend la couverture de mini rouleau Hi-densité mousse (1) sur un châssis simple-fil à l’intérieur d’un bac à peinture en plastique. Le kit de mousse de densité Hi procure un fini ne peluchant pas, lisse et homogène. Parfait pour les surfaces lisses comme les portes, les garnitures et les armoires. Compatible avec la plupart de latex et d’huile de base de peintures et teintures.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Poids 0,392 lbs (.18 kg)
Détails du produit
- Cadre 1
- Description Portes & garniture
- Nombre de plateaux 1
- Type 3 pièces
- Type de mur Lisses
- Quantité par paquet 6
- Marque RollerLite
- Nombre de rouleaux 1
- Numéro de référence du fabricant 412-FOAMQT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Éponge de mer naturelle grande RollerLite, Beige, housse/12-SPG-L
Article nº : B2182551
Pas encore évalué
519,00 $
Portes de 3 pièces RollerLite & Kit de finition, 6/cas - 412-FOAMQT
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires