Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit de peinture Qwiky comprenant (1) 4 " x 1/2 " sieste 100 % couvercle de rouleau d’angle acrylique et (1) 12 " cadre métallique dans un plateau de peinture en plastique. Idéal pour la peinture des surfaces texturées semi et peut être utilisé avec toutes les peintures et les teintures.
Poids &Dimensions
- Sieste 1/2 po
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Taille 4 po
- Poids 0,404 lbs (.18 kg)
Détails du produit
- Cadre 1
- Description Kit de Qwiky
- Nombre de plateaux 1
- Type 3 pièces
- Type de mur Semi-texturé
- Quantité par paquet 6
- Marque RollerLite
- Nombre de rouleaux 1
- Numéro de référence du fabricant 412-CR50QT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RollerLite 5" floqué matière peinture Pad Refill, blanc, 12/caisse-ER-500R
Article nº : B2182560
Pas encore évalué
21,50 $
RollerLite Kit de 3 pièces Qwiky, 6/caisse-412-CR50QT
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires