Prix : 64,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Porte-cartes d’affaires solide comptoir de chêne sont un bon moyen pour afficher plusieurs cartes d’une manière organisée. Ces supports fonctionnent bien pour des cartes de visite présentes dans tous les milieux ou les utiliser pour les cartes-cadeaux au point de vente. Le cadre est terminé dans une couleur chêne clair.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Profondeur 4-3/8 po (11,11 cm)
- Hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Type Porte-carte
- Marque Maillet en bois
- Assemblage requis Non
- Description Porte-carte en contre haut de la page
- Matériau Bois
- Numéro de référence du fabricant BCC1-3LO
- Couleur Brun
- Nombre de poches 3
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ciseaux en acier inoxydable Westcott® Contract, 8 po, noir, qté par paquet : 12
Article nº : B1141683
Pas encore évalué
47,52 $
3 poche compteur haut porte-carte - chêne clair
64,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires