Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Banc Pick Rack
avec AkroBins®
Étagères inclinées permettent l’excellente visibilité et un accès au contenu du bac. Fait d’acier robuste, calibre 16, ces supports ont un gris émail et sont disponibles 3 styles : banc, à étage ou Mobile Double face. Polypropylène de qualité AkroBins® ne rouille, puce ou crack et disposent d’un coin de l’étiquette généreux, poignées pour un maniement aisé, arrêts antiglisse et nervures renforcées. Étagères assemblent facilement.
avec AkroBins®
Étagères inclinées permettent l’excellente visibilité et un accès au contenu du bac. Fait d’acier robuste, calibre 16, ces supports ont un gris émail et sont disponibles 3 styles : banc, à étage ou Mobile Double face. Polypropylène de qualité AkroBins® ne rouille, puce ou crack et disposent d’un coin de l’étiquette généreux, poignées pour un maniement aisé, arrêts antiglisse et nervures renforcées. Étagères assemblent facilement.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 21 in (53,34 cm)
- Poids 73 lbs (33,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Nombre de bacs 24
- Matériau du bac Plastique
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Bleu
- Matériau Acier
- Style Rack de banc
- Numéro de référence du fabricant 603424BL
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 24(A)
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ADAM
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 3 Shelf Bench Pick Rack - 24 Blue Shelf Bins 4 Inch Wide 33x12x21
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires