Prix : 1 859,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 859,00 .
- Acheter 3+ 1 749,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stockage jusqu'à (12) batterie 30 ou 55 gallon. Armature soudée structurels 3'' haut-droits avec 1'' x 1'' x 3/16 '' contreventement. canal poutres de 3'' avoir capacité de 5000 lb par paire, régler sur centres de 2''. Réglable de 12'' large tambour berce reste solidement sur les poutres. Émail gris finition. 105'' W x 36'' D. Propose 2 fin cadres, 3 paires de poutres et 12 berceaux de tambour.
Poids &Dimensions
- Largeur 105 in (266,7 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 15 000 lbs
- Poids 515 lbs (234,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Démarreur 3 niveau Drum Rack
- Type Niveau 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant DPR12
- Capacité du tambour 12 (45,42 l)
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Août 20, 2020
-
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté ce rack de tambour pour mettre dans une nouvelle installation pour mon entreprise. Je suis très heureux avec l’achat car il s’est très bien fonctionné pour organiser et sécuriser nos 12 barils de pétrole.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2 065,00 $
259,95 $
955,00 $
Rack de palette de tambour de 3 niveaux - DPR12
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires