Prix : 849,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La BI-TORQ BY-WV-2-30-85-SR série 3" gaufrette style automatique vanne papillon dispose d’un corps en fonte standard, le disque de SS et le Viton sceller. La vanne a une pression nominale de 225 lb/po2 (thru 8") et une température nominale de + 350° F. Les joints d’étanchéité Viton sont compatibles avec un large éventail d’industries et de type de média, les températures particulièrement élevées. Cette version est livré avec un ressort de PN-85-SR (air-to-open, printemps de ne pas fermer) actionneur pneumatique de taille pour l’alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-15/32 po (13,89 cm)
- Longueur 9-23/64 po (23,77 cm)
- Hauteur 11-3/32 po (28,18 cm)
- Taille de la vanne 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Fer de fonte, SS, aluminium
- Type d’actionnement Retour du printemps
- Numéro de référence du fabricant BY-WV-2-30-85-SR
- Type de vanne Papillon
- Actionné ou manuel Actionné
- Type de connexion respirateur Wafer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 3" gaufrette Style papillon W / joints Viton et actionneur à ressort Pneum. retour
849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit