Prix : 849,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 3 in (7,62 cm)
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Taille de la connexion d’admission 3 in (7,62 cm)
- Connexion d’entrée 3 in (7,62 cm)
- Max Tête 25 pi (7,62 m)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Tête d’aspiration maximale 26 pi (7,92 m)
- Max Tête 85 pi (25,91 m)
- Solides de diamètre maximal Pas solides
- Tête de décharge 62 pi (18,9 m)
- Poids 63 lbs (28,64 kg)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge MNPT
- Matériau de roue Fer de fonte
- Type de connexion d’entrée MNPT
- Type Pompe à eau
- Moteur 210CC Powerease moteur
- Matériau En aluminium
- Cylindrée du moteur CC 210cc
- Type de carburant Sans plomb
- Type d’huile recommandé SAE 10W30
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone céramique
- Système de démarrage Recul
- Puissances en chevaux 7 HP
- Capacité 0,95 gal (3,6 l)
- Gallons par heure 15840 gal/hr (59 960,92 l)
- Type de connexion d’admission MNPT
- Comprend Crépine & bandes tuyau
- Matériau du boîtier En aluminium
- Gallons par minute 264 gal/min (999,35 l)
- Marque ÊTRE pression
- Capacité du réservoir de carburant 0,95 gal (3,6 l)
- Numéro de référence du fabricant WP-3070S
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kenny
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Tony
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je suis dans l’industrie de la piscine et ont utilisé de nombreuses pompes à eau alimenté au gaz. Cette pompe à BE exerce en tant que bon que nos pompes plus chers, j’ai acheté dans le passé. Le moteur est silencieux et pousse une grande quantité d’eau. Quel est un excellent achat ! -
Reviewer : ROBERT
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je n’ai pas encore utilisé la pompe, mais l’envoi est arrivé bien emballé et huilé pour éviter tout problème. Veuillez consulter la section inconvénients. Après que j’ai devenu opérationnel je vais essayer d’ajouter la partie à cet examen.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la portance verticale pour cette pompe ? Peut on tirer de 30 pieds ?
Question posée par : QUINTON, 14 et 2017 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Quinton, cette pompe a une hauteur d’aspiration maximale de 26 pieds. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Économisez 330,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial® GP80 Portable Gasoline Water Pump 3” Intake/Outlet 7HP
Article nº : 761203
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
519,00 $
comparer les élémentsPompe à eau à pression BE de 3 po - 7 chevaux, 264 gal./min., moteur Powerease 210 CC
849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires