Prix : 3 469,00 $
Les clients ont également été consultés
Ventilateurs portatifs de brumisation incluent les buses de brumisation 4 ; chaque offre 0,5 gal/h et un contrôle indépendant pour maintenir le bon niveau de refroidissement. Châssis tubulaire en aluminium comprend pneus 8" pour faciliter le transport. Swamp cooler fans pli vers le bas pour "H x 33 » 39D pour le stockage. Réservoir d’eau inclus 22 gallons fournit 5-8 heures de refroidissement. Débit d’air vitesse/volume élevé et brumisation prévoit une baisse de température jusqu'à 20° f plus effet de refroidissement de l’air en mouvement donne un effet de refroidissement éolien éolienne de 30° F. 1/4 HP moteur à entraînement direct et 0,06 Amp pompe sont scellés pour la longue vie. Offre les deux ventilateur fixe ou oscillant. Ces refroidisseurs d’air marécageux sont protégés contre les GFCI et les surcharges thermiques. Livré avec un cordon de 10 '. 2,8 ampères Le ventilateur est répertorié UL507/ULC. La pompe est UL/ULC reconnue. 115V. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Profondeur 39 in (99,06 cm)
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Diamètre du ventilateur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 76 in (193,04 cm)
Détails du produit
- CFM 5010 CFM
- Nombre de vitesses 3
- Tension 115 V
- Assemblage requis Non
- Description Portable
- Capacité du réservoir d’eau interne 22 gal (83,28 l)
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Ampérage 2,65 / 0,06 A
- Type Brumisateur ventilateur
- Marque J&D Manufacturing
- Buses 4
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le poids de cette unité? Est-ce qu’il vient sur la palette et en boîte ou enveloppé? Nécessite-t-il un chariot élévateur à fourche?
Question posée par : Sharon, 26, 2020 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 13, 2020
Bonjour, le poids pour cette unité est de 110 lbs w/o dérapage et les dimensions w / o dérapage sont les suivants: 45,25"W x 38,38"D x 34,5"D. L’unité en question est emballée dans une boîte sur un patin et nécessite un chariot élévateur. Je vous remercie pour votre question.
-
Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-6 pouces de diamètre, qté par paquet : 4
Article nº : B35644
Pas encore évalué
599,80 $
J&D Manufacturing 30 » Portable Oscillant Ventilateur de brume oscillante, 7090 CFM
3469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires