Prix : 2 725,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques et avantages
- Lancez des hélices résistantes aux étincelles en aluminium standard.
- Convient pour une utilisation dans des environnements dangereux avec l’ajout d’un moteur anti-explosion.
- Plus de CFM par dollar dépensé que ventilateur conduit par courroie.
- Faible entretien.
- Poids plus léger que les unités à courroie - facilite l’installation.
- Panneau venturi filé lourd avec toute la structure robuste de soutien moteur soudé.
- Disponible pour les applications d’échappement ou d’air d’admission.
Accessoires en option
- Ventilateur et boîte de montage d’obturateur.
- Gardes conformes à l’OSHA avant et arrière.
- Tous les obturateurs d’échappement de gravité en aluminium.
- Échappement motorisé ou obturateur d’admission.
- Weatherhood avec écran d’oiseau.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Diamètre du ventilateur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 6
- T/mn élevé 1 140 tr/min
- CFM 10440 CFM
- Type de lame Fonte d’aluminium
- Tension 230 / 460 V
- Assemblage requis Non
- Description Ventilateur haute pression
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- TR/MIN 1140 rpm
- Phase 3
- CFM haute 10440 CFM
- Type de moteur Antidéflagrant
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier / aluminium
- Décibels 79
- Numéro de référence du fabricant B182623
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Front Guard pour les ventilateurs d’échappement de 30 »
Article nº : B183142
Pas encore évalué
419,95 $
Global Industrial™ arrière-garde pour 30 " ventilateurs d’échappement
Article nº : B183158
Pas encore évalué
809,00 $
Global Industrial™ Fan and Shutter Mounting Box pour 30 » Ventilateurs d’échappement
Article nº : B183167
Pas encore évalué
839,00 $
Ventilateur d’échappement ™ à haute pression à l’épreuve de l’explosion de 30 " - 3 Phase 3/4 HP
2725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires