Prix : 4 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les ventilateurs de conduits ™ wet environment explosion proof de Global Industrial sont conçus pour être utilisés dans les flux d’air à forte humidité ou contaminés. Idéal pour une utilisation sur les laveuses de pièces industrielles pour l’enlèvement excessif de vapeur d’eau. Convient aux fours, fours et fours à basse température à 375°F avec ajout d’un emballage à haute température.
Caractéristiques et avantages :
Accessoires en option :
Caractéristiques et avantages :
- Roulements situés dans une chambre étanche scellée et protégés par un éttard d’eau et un joint d’arbre.
- Les hélices standard sont en aluminium coulé; hélices en acier carbone et acier inoxydable également disponibles.
- Construction standard adaptée à 225°F et jusqu’à 375°F avec emballage haute température. L’hélice en acier fabriquée est de série supérieure à 275 °F.
- Disponible en 304 ou 316 constructions en acier inoxydable pour des environnements durs ou contaminés.
- La base moteur réglable permet une tension de ceinture appropriée pour une durée de vie maximale de la ceinture.
- Les poulies sont robustes en fonte ou en acier tourné.
- Les moteurs sont de haute qualité industrielle disponible en une ou trois phases - Explosion Proof.
Accessoires en option :
- Garde de ceinture
- Supports horizontaux ou verticaux
- Combinaison de protection motrice/ceinture
- Protections d’entrée ou de sortie - Conformes à l’OSHA
- Brides de compagnon
- Porte d’inspection
- Jambes horizontales de soutien
- Revêtements époxy ou uréthane
- Poulie de moteur de pas réglable
- Brides soudées en permanence
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Diamètre du ventilateur 30 in (76,2 cm)
- Cercle de boulon 31-3/4 po (80,65 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 6
- T/mn élevé 1 650 tr/min
- CFM 16440 CFM
- Tension 230 / 460 V
- Assemblage requis Non
- Description Milieu humide Duct Fan
- Puissances en chevaux 5 HP
- TR/MIN 1650 rpm
- Phase 3
- CFM haute 16440 CFM
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Ceinture
- Matériau Enclos en acier / Hélices en aluminium
- Décibels 89
- Numéro de référence du fabricant B182782
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Wire Safety Fan Guard for 30 » Ventilateurs duct
Article nº : B183195
Pas encore évalué
149,95 $
Supports de montage ™ industriels mondiaux pour ventilateurs de conduit de 30 »
Article nº : B183002
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ Matching Flange for 30 » Ventilateurs duct
Article nº : B183081
Pas encore évalué
199,95 $
Ventilateur duct ™'environnement humide de 30 » à l’épreuve des explosions - 3 Phase 5 HP
4789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires