Prix : 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Système de pompage plus facile accessible élimine force pompage excentré pour un fonctionnement plus efficace. Base extra-large permet une meilleure stabilité et résistance. Cranté traité thermiquement selle offre généreuse superficie de levage et de préhension. Extension traité thermiquement vis permet de hauteur de levage maximale et réglage de la hauteur de pick-up faible. Dispositif de by-pass intégré protège système hydraulique plus de dommages de pompage. Unique type croisé forgé purgeur assure le contrôle positif. Base large et robuste offre stabilité et solidité. Points de contrainte critique sont renforcés dans tous les modèles pour la longévité supplémentaire et fiabilité. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 8-1/8 po (20,64 cm)
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur maximale 18 in (45,72 cm)
- Faible hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 55 lbs (25 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Omega
- Description CRIC-bouteille pompe hydraulique latéral
- Numéro de référence du fabricant 10300
- Capacité 30 tonnes
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
71,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
71,95 $
Oméga 30 Ton côté pompe cric-bouteille - 10300
735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires