Prix : 2 209,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques et avantages :
- Hélices résistantes aux étincelles en fonte d’aluminium standard
- Convient pour une utilisation dans des environnements dangereux avec l’ajout d’un moteur antidéflagrant
- Plus de CFM par dollar dépensé que le ventilateur entraîné par courroie
- Peu d’entretien
- Poids plus léger que les unités entraînées par courroie - facilite l’installation
- Panneau de venturi filé robuste avec structure de support de moteur robuste et entièrement soudée
- Disponible pour les applications d’évacuation ou d’admission d’air
- Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant
- Boîte de montage de ventilateur et d’obturateur
- Protections avant et arrière conformes à l’OSHA
- Obturateur d’échappement par gravité tout en aluminium
- Volet d’échappement ou d’admission motorisé
- Weatherhood avec écran à oiseaux
Poids &Dimensions
- Profondeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Diamètre du ventilateur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- CFM 3950 CFM
- Type de lame Fonte d’aluminium
- Tension 115 / 230 V
- Description Ventilateur haute pression
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Phase 1
- CFM haute 3950 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Fonte d’aluminium
- Décibels 79
- Numéro de référence du fabricant B182629
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Front Guard pour les ventilateurs d’échappement de 30 »
Article nº : B183142
Pas encore évalué
429,95 $
Global Industrial™ arrière-garde pour 30 " ventilateurs d’échappement
Article nº : B183158
Pas encore évalué
819,00 $
Global Industrial™ Fan and Shutter Mounting Box pour 30 » Ventilateurs d’échappement
Article nº : B183167
Pas encore évalué
849,00 $
Global Industrial™ Ventilateur d’échappement haute pression de 30 pouces, 1/3 HP, monophasé
2209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires