Souvent achetés ensemble
Prix : 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le ventilateur industriel TPI permet des réglages de hauteur de ventilateur sans outil de 43 à 60 « H. Le ventilateur sur pied comprend une base de 27 « de diamètre pour la stabilité. Ces ventilateurs portatifs de qualité incluent un lubrification permanente, CFP-type roulement à billes monophasé moteur pour la longue vie et optimum performance. 3 à lames en aluminium calme sont enfermés en double verrouillage chrome plaqué protège-fil d’acier pour la sécurité. La tête de ventilateur pivotante permet des ajustements d’angle d’inclinaison verticale. Fonctionnement de la chaîne de traction à 2 vitesses. Type SJT 12'L, cordon d’alimentation à 3 conducteurs. Assemblage facile avec la tête de fan pré-assemblés et montures. Il répond aux normes OSHA, UL, cUL Listed. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Hauteur 52 - 82 pouces
- Poids 49 lbs (22,27 kg)
- Diamètre de la base 27 in (68,58 cm)
- Diamètre du ventilateur 30 in (76,2 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Piédestal
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 2,4 A
- TR/MIN 1125 rpm
- Puissance en watts 288 W
- Type Socle ventilateur
- Pour une utilisation avec Spot & personnes refroidissement
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier / aluminium
- T/mn élevé 1 125 tr/min
- CFM 3500/4200 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Phase 1
- Type de moteur Plein Air au-dessus
- Type de cordon d’alimentation EJS 3 chef d’orchestre
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Watts 288 W
- Marque PAS PAR POUCE
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CACU30P
- Couleur Gris / argent
- Type de ventilateur Commercial
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed, OSHA conforme
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TOM
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Laurie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pour l'instant ça va. Nous avons 3 autres fans de TPI industriels que nous avons eu pendant des années et nous avons été très satisfaits, le nouveau est léger et a une plus grande lame de ventilateur. Il a fait un excellent travail.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ventilateur sur socle TPI 30 », 4 200 CFM, 1/4 HP, 1 phases
699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires