Prix : 645,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les 300 touches réglables avec serrure de combinaison, gris par barska dispose d’une armoire de crochet de style qui rend l’organisation clé facile et pratique. À l’intérieur de l’armoire, se trouvent cinq rangées de crochets à code couleur et numérotés, chacun d’entre eux facile d’accès et de garder une trace de, grâce à l’index clé inclus. Le graphique d’index à deux faces dispose d’une grande marge d’accès pour documenter la position correspondante du crochet des touches, et un manchon en plastique de drop-in attaché à la charnière à l’intérieur du coffre-fort fournit une référence mains libres. Les 300 touches réglables avec serrure combinée, gris par Barska a pré-percé des trous d’ancrage et y compris le matériel de montage pour une installation rapide. L’extérieur du coffre-fort est construit en acier solide de 0,8 mm et fini avec un revêtement gris. Cette boîte de serrure est idéale pour la maison, le bureau, le complexe d’appartements, les compagnies de gestion de location, les lots de voiture, les ateliers de carrosserie, et beaucoup plus. Tous les armoires Barska sont soutenues par une garantie limitée d’un an.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Toute la Construction en acier
- 300 crochets de clé de couleur numérotés
- 300 petites étiquettes de couleur
- Racks à clés étiquetées réglables
- Feuille d’index clé w/drop-in en plastique
- Quatre trous d’ancrage fournis pour fixer votre coffre-fort au mur
- Serrure de combinaison de clé unique
- Corps en acier massif-0,8mm
- Finition grise durable et attrayante
- Dimensions du produit: 14,75"W x 8"D x 21,5"H
- Comprend 2 clés, porte-clés et matériel de montage
Poids &Dimensions
- Largeur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Profondeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 30,45 lbs (13,84 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Barreska 300 touches réglables avec serrure de combinaison - Gris
- Capacité clé 300
- Type de verrou Serrure à combinaison
- Nombre de portes 1
- Type de serrure à clé Keyed
- Quantité par paquet 1
- Marque Barska
- Type de porte Manuelle
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CB13562
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barska® 300 touches réglables avec serrure de combinaison, 14-3/4"W x 21-1/2"D x 8"H - Gris
645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires