29,95 $ ch.
Prix: 149,75 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
EMBOÎTEMENT BOUT DES BACS
Emboîtement bout des bacs peut être empilé verticalement ou verrouillée ensemble side-by-side pour les configurations de stockage personnalisables. Idéal pour diverses applications de stockage de la maison et de bureau aux fournitures médicales et industrielles. Fait à l’aide de claire, résistant à la rupture, moulés par injection plastique tiroirs avec une armoire en polystyrène. Tiroirs astuce en douceur à un angle de 45° et sont démontables pour un accès facile et remplissage. Poignée moulée sur front comprend machines à sous étiquette d’identification de contenu. Vente de carton.
Emboîtement bout des bacs peut être empilé verticalement ou verrouillée ensemble side-by-side pour les configurations de stockage personnalisables. Idéal pour diverses applications de stockage de la maison et de bureau aux fournitures médicales et industrielles. Fait à l’aide de claire, résistant à la rupture, moulés par injection plastique tiroirs avec une armoire en polystyrène. Tiroirs astuce en douceur à un angle de 45° et sont démontables pour un accès facile et remplissage. Poignée moulée sur front comprend machines à sous étiquette d’identification de contenu. Vente de carton.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 1,2 lbs (.55 kg)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Taille (L x l x H) 4 x 4-1/2 x 6 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de bacs 1
- Type Verrouillage Tip Out Bin
- Famille de couleurs d’image Gris
- Quantité par paquet 5
- Marque Quantum Storage Systems
- Famille de couleurs Bin Effacer
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant QTB 405-GY
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Michelle
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tasse de bac de remplacement pour quantum tip out bac de stockage QTB305 - Clair
Article nº : B2412081
Pas encore évalué
10,50 $
Quantum Tip Out Verrouillage Bin QTB405 4-1/2 x 4 x 6 Gris, qté par paquet : 5
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires