Prix : 1 205,00 $
Les clients ont également été consultés
Les ceintures de voie sont des sections de 30 " larges de matériel qui se trouvent à l’intérieur du Berm de confinement et agissent comme un « tampon » entre les pneus d’un véhicule et le Berm. Ceintures de piste viennent par paires et exécuteront typiquement la longueur de l’espace utilisable du Berm. Certains clients préfèrent obtenir quelques pieds supplémentaires à chaque extrémité afin qu’ils puissent également couvrir les murs d’extrémité. Le composé PVC lourd offre une excellente résistance au pétrole et aux hydrocarbures ainsi que de bonnes caractéristiques d’usure.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/2 (.76 m)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 144 lbs (65,45 kg)
- Hauteur pliée 30 in (76,2 cm)
- Largeur pliée 20 in (50,8 cm)
- Longueur 56 (17,07 m)
- Longueur pliée 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- pays ÉTATS-UNIS
- Assemblage requis Oui
- Description Ceintures de piste
- Comprend 2 ceintures
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec Bermes de confinement
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque UltraTech
- Quantité par paquet 2
- Matériau PVC
- Numéro de référence du fabricant 8343
- Couleur Vert
- Matériau mural PVC
Garantie
- Garantie Exempt de défauts à la livraison, malgré les dommages pouvant survenir à partir de l’année d’expédition
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
UltraTech 8506 Ultra-Containment Berm®, Ultimate Model, 15' x 50', Copolymer 2000
Article nº : B721424
Pas encore évalué
9 085,00 $
UltraTech 8401 Ultra-Containment Berm®, Collapsible Wall, 15'x 50', Copolymer 2000
Article nº : B721422
Pas encore évalué
8 419,00 $
UltraTech 8590 Ultra-Containment Berm®, Foam Wall, 15' x 50' x 4", Copolymer 2000
Article nº : B1880113
Pas encore évalué
10 405,00 $
UltraTech 8343 Ultra-Containment Berm®, Track Belts, 30" x 56', Set of 2, Black, 18 oz PVC
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires