Prix : 22 709,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 22 709,00 .
- Acheter 3+ 21 505,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L'Ultra-Containment Wall System® est un système modulaire qui assure un confinement à long terme et de grande capacité des déversements. Le système de murs muraux à parois dures et de grande capacité est idéal pour les zones de confinement de plusieurs véhicules comme celles que l'on trouve dans les champs pétrolifères ou lorsqu'un mur plus grand ou une capacité plus élevée est nécessaire. Les murs et les coins modulaires peuvent être rapidement mis en place et reconfigurés au fur et à mesure que les besoins de confinement changent. La doublure en polyéthylène texturé robuste de 30 mil offre une barrière robuste et imperméable pour capturer les fuites et les déversements. Il peut être facilement démonté pour être réutilisé sur les sites futurs. Contrairement à certains systèmes de confinement, le système de mur ultra-containment® n'est pas fixé au substrat, de sorte qu'il est parfait pour une utilisation dans les stationnements, le sable, le sol rocheux, le sol boueux, le sol gelé ou sur les zones de béton. Rencontre des SPCC et EPA conteneur stockage règlement 40 CFR 26.175. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 55 pi (16,76 m)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 1821 lbs (827,73 kg)
- Longueur 16 pi (4,88 m)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Capacité 13716 gal (51 920,71 l)
- Nombre de murs modulaires 18
- Comprend 18 droites, 4 coins, 1 liner
- Type Risberme de déversement
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Style Mur de confinement
- Numéro de référence du fabricant 8792
- Couleur Jaune
- Matériau mural Polyéthylène
Conformité et certifications
- Certifications Rencontre des SPCC, règlement de l’EPA 40 CFR 264,175
Galerie de photos et vidéos
-
Paroi ultra-confinement
-
Mur de confinement UltraTech
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
UltraTech 8762 Ultra-Containment Wall® Section droite, 2' H, Jaune
Article nº : B2217483
Pas encore évalué
1 069,00 $
UltraTech 8763 Ultra-Containment Wall® Corner Section, 2' H, Jaune
Article nº : B2217482
Pas encore évalué
539,00 $
UltraTech 8792 Ultra-Containment Wall® System, 16' x 55' x 2', Jaune
22709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires