Prix : 3 469,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 3 469,00 .
- Acheter 3+ 3 269,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stinger Berm™ confinement d’un déversement, résistant à la perforation, 16' L x W 16' 12 "H x
Snap-Up Stinger Berm™ de ENPAC mène l’industrie avec sa large gamme de tailles et de capacités pour le confinement d’un déversement à grande échelle. Cette berme de Stinger, 16' x 16' x 1' mène l’industrie avec sa large gamme de tailles et de capacités pour le confinement d’un déversement à grande échelle. Ce 4' x 4' x 1' Stinger Berm™ dispose d’excellent rip, de déchirer et de résistance pour l’application ou les terrains plus exigeants à la perforation. Tapis de sol et TrackMat fournissent une protection supplémentaire.
Caractéristiques :
Snap-Up Stinger Berm™ de ENPAC mène l’industrie avec sa large gamme de tailles et de capacités pour le confinement d’un déversement à grande échelle. Cette berme de Stinger, 16' x 16' x 1' mène l’industrie avec sa large gamme de tailles et de capacités pour le confinement d’un déversement à grande échelle. Ce 4' x 4' x 1' Stinger Berm™ dispose d’excellent rip, de déchirer et de résistance pour l’application ou les terrains plus exigeants à la perforation. Tapis de sol et TrackMat fournissent une protection supplémentaire.
Caractéristiques :
- Facile à assembler emboîtable conception permet une réponse immédiate
- Transport et rangement compact
- Air-lance testé confinement soudures pour une performance maximale du produit
- Joint à recouvrement soudures pour une résistance maximale
- Différents numéros de série
- CAO conçu et composantes coupées
- Zone de confinement résistant aux carburants/produits chimiques
- Formats personnalisés et des matériaux spéciaux disponibles
- Tapis de sol
- TrackMat
Poids &Dimensions
- Largeur 16 pi (4,88 m)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 113 lbs (51,36 kg)
- Longueur 16 pi (4,88 m)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Oui
- Capacité 1914 gal (7 245,28 l)
- Type Risberme de déversement
- Quantité par paquet 1
- Marque ENPAC
- Matériau Copolymère Elvaloy
- Style Snap Up Berme
- Numéro de référence du fabricant 48-16161-BK-SU
- Matériau mural Copolymère Elvaloy
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
7,50 $
UltraTech 2052 Ultra-Spill Berm®, Low Profile, 10' x 2 1/4" x 1 3/8", Orange
Article nº : B477710
Pas encore évalué
709,00 $
Polypropylène tissé, sac de sacs/pièces, 200/Pack, de sable blanc, 14-3/4 "x 26", PWB-sable-W
Article nº : 436787
Pas encore évalué
199,95 $
ENPAC® Stinger Berm™ confinement d’un déversement, résistant à la perforation, L 16' X 16' W X 12 "H
3469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires