Prix : 1 979,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Abreuvoirs bétail béton Petersen fournissent un apport constant d’eau claire pour vos animaux. Caractéristiques de construction en béton arrondis bords afin d’éliminer les blessures aux animaux. L’ensemble est recouvert d’époxy pour faciliter le nettoyage, d’entretien et de protection. Portes et le capot sont faits de rouille plastique gratuit pour faciliter l’installation et le service. Vannes laiton et nylon sont idéalement situés pour faciliter l’ajustement. ASSURÉE PAR ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE POUR LE DÉCHARGEMENT ET LE PLACEMENT.
Poids &Dimensions
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Type Chauffé
- Marque Fabrication de Petersen
- Assemblage requis Non
- Description Flotteur de bétail abreuvoir centre
- Matériau Béton
- Numéro de référence du fabricant 34C
- Capacité 13 gal (49,21 l)
- Couleur Tachetée de noir/blanc
- Puissance en watts 1000 W
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Petersen 34C, flotteur de bétail abreuvoir centre, béton, 13 Gal.
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit